Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2196E024 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 2196E024

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2196E024 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851042270

Artikelnummer

PZZFS 2196E024

Herstellernummer

FS 2196E024

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 3NC mossi dall'elettromagnete.Apertura positiva: Sì. Descrizione: Testa orientabile. Modalità lavoro: Principio E, alimentazione solenoide 24V AC/DC.