Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2896E230-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 2896E230-F1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2896E230-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851081897

Artikelnummer

PZZFS 2896E230-F1

Herstellernummer

FS 2896E230-F1

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete.Apertura positiva: Sì. Descrizione: Testa orientabile. Modalità lavoro: Principio E, alimentazione solenoide 230V AC.