Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2996D120 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 2996D120

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2996D120 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851042775

Artikelnummer

PZZFS 2996D120

Herstellernummer

FS 2996D120

Hersteller

PZZ

FS 2996D120. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete .Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Senza azionatore. Apertura positiva: Sì.