Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2996E024-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 2996E024-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2996E024-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851103780

Artikelnummer

PZZFS 2996E024-M2

Herstellernummer

FS 2996E024-M2

Hersteller

PZZ

FS 2996E024-M2. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Unità di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo E eccitato. Azionatore: Senza azionatore.