PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2998D024 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 2998D024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851042959
Artikelnummer
PZZFS 2998D024
Herstellernummer
FS 2998D024
Hersteller
PZZ
FS 2998D024. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile con dispositivo di sblocco a serratura. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Senza azionatore. Apertura positiva: Sì.


