Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 3098D024-FK21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 3098D024-FK21

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 3098D024-FK21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851129605

Artikelnummer

PZZFS 3098D024-FK21

Herstellernummer

FS 3098D024-FK21

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio D). Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 2NC mossidall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile con dispositivo di sblocco a serratura. Modalità lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato. Azionatore: Diritto. Apertura positiva: Sì.