Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFW 3392-D10M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FW 3392-D10M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFW 3392-D10M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851101328

Artikelnummer

PZZFW 3392-D10M2

Herstellernummer

FW 3392-D10M2

Hersteller

PZZ

FW 3392-D10M2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 20x1,5 (serie FW). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (serie FW) (B33). Testa: Ad azionatoreseparato (serie FW). Azionatore: Sagomato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.