Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 208 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M - FX 208

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 208 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851045462

Artikelnummer

PZZFX 208

Herstellernummer

FX 208

Hersteller

PZZ

FX 208. Interruttore di posizione a pistoncino medio. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A pistoncino medio. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.