PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 251 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851046766
Artikelnummer
PZZFX 251
Herstellernummer
FX 251
Hersteller
PZZ
FX 251. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


