Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 3751-A INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 3751-A

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 3751-A INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851420610

Artikelnummer

PZZFX 3751-A

Herstellernummer

FX 3751-A

Hersteller

PZZ

FX 751-A. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 11 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.