Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 530 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 530

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 530 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851047428

Artikelnummer

PZZFX 530

Herstellernummer

FX 530

Hersteller

PZZ

FX 530. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.