PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 531 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851047459
Artikelnummer
PZZFX 531
Herstellernummer
FX 531
Hersteller
PZZ
FX 531. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


