Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 593-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FX 593-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 593-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851275036

Artikelnummer

PZZFX 593-M2

Herstellernummer

FX 593-M2

Hersteller

PZZ

FX 593-M2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad azionatore separato. Gradodi protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.