Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 607 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FX 607

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 607 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851047862

Artikelnummer

PZZFX 607

Herstellernummer

FX 607

Hersteller

PZZ

FX 607. Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A leva angolare regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.