Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 651 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 651

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 651 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851048098

Artikelnummer

PZZFX 651

Herstellernummer

FX 651

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì.