Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 955 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 955

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 955 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851049316

Artikelnummer

PZZFX 955

Herstellernummer

FX 955

Hersteller

PZZ

FX 955. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Testa normale per leve girevoli.Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza).