Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 993-D INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FX 993-D

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 993-D INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851133695

Artikelnummer

PZZFX 993-D

Herstellernummer

FX 993-D

Hersteller

PZZ

FX 993-D. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore:diritto VF KEYD. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.