PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 993-D8 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FX 993-D8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851156632
Artikelnummer
PZZFX 993-D8
Herstellernummer
FX 993-D8
Hersteller
PZZ
FX 993-D8. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Universale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


