Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA050D-KSM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA050D-KSM

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA050D-KSM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851231544

Artikelnummer

PZZHP AA050D-KSM

Herstellernummer

HP AA050D-KSM

Hersteller

PZZ

HP AA050D-KSM. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali .Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal basso (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto: 2NC a scatto rapido (50D). Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 5 poli per unità di contatto a 2 contatti. Apertura positiva: Sì.