PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA050F-0.2PM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite des Sensors - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8018851145445
Artikelnummer
PZZHP AA050F-0.2PM
Herstellernummer
HP AA050F-0.2PM
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite des Sensors:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
100.6 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12



