PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA050M-10AN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA050M-10AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851252648
Artikelnummer
PZZHP AA050M-10AN
Herstellernummer
HP AA050M-10AN
Hersteller
PZZ
HP AA050M-10AN. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto: 2NO+2NC a scatto rapido (50M). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 9x0.5 mm². Apertura positiva: Sì.


