Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052D-KSM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA052D-KSM

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052D-KSM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851127601

Artikelnummer

PZZHP AA052D-KSM

Herstellernummer

HP AA052D-KSM

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a cerniera. Corpo in metallo, uscita cavo dal basso.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì.Connettore: M12 5 poli.