Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052F-0.2PM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA052F-0.2PM

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052F-0.2PM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851146718

Artikelnummer

PZZHP AA052F-0.2PM

Herstellernummer

HP AA052F-0.2PM

Hersteller

PZZ

HP AA052F-0.2PM. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali .Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto:1NO+2NC a scatto lento (52F). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, lunghezza 0,2 m e connettore M12 a 8 poli. Apertura positiva: Sì.