Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA053M-0.2PM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA053M-0.2PM

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA053M-0.2PM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851264993

Artikelnummer

PZZHP AA053M-0.2PM

Herstellernummer

HP AA053M-0.2PM

Hersteller

PZZ

Interruttori a cerniera serie HP con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.Con custodia in metallo e uscita cavo posteriore