PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB050C-2AN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB050C-2AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851155475
Artikelnummer
PZZHP AB050C-2AN
Herstellernummer
HP AB050C-2AN
Hersteller
PZZ
HP AB050C-2AN. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'alto (parte mobile 100x75 mm). Unità di contatto: 1NO+1NC a scatto rapido (50C). Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 5x0,75 mm². Apertura positiva: Sì.


