Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB050F-2SN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB050F-2SN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied

  • Mit Statusanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851155512

Artikelnummer

PZZHP AB050F-2SN

Herstellernummer

HP AB050F-2SN

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite des Sensors:

79 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

100.6 mm

Länge des Sensors:

22.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

cavo lunghezza 2 metri. parte mobile a destra e uscita da sotto.