Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB052C-KSM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB052C-KSM

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB052C-KSM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851155604

Artikelnummer

PZZHP AB052C-KSM

Herstellernummer

HP AB052C-KSM

Hersteller

PZZ

HP AB052C-KSM. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali .Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal basso (parte mobile 100x75 mm). Unità di contatto: 1NO+1NC a scatto lento (52C). Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 5 poli per unità di contatto a 2 contatti. Apertura positiva: Sì.