PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB052D-2SN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB052D-2SN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851236150
Artikelnummer
PZZHP AB052D-2SN
Herstellernummer
HP AB052D-2SN
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza a cerniera. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal bassoGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NC scatto lento.Apertura positiva: Sì. Lunghezza cavo: 2m.