PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHX BL22-KSM INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN - HX BL22-KSM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851258671
Artikelnummer
PZZHX BL22-KSM
Herstellernummer
HX BL22-KSM
Hersteller
PZZ
Interruttori di sicurezza a cerniera in acciaio inox serie HX. Custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione da sotto.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NO+2NC, scatto lento ravvicinati.Apertura positiva: Sì. Tipo di connessione: Connettore M12.


