PIZZATO ELETTRICA S. - PZZMK V11D06 MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETTATO - MK V11D06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8018851321948
Artikelnummer
PZZMK V11D06
Herstellernummer
MK V11D06
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite des Sensors:
17.4 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
49.2 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Höhe des Sensors:
37.7 mm
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.3 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...85 °C




