Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZMK V12D15 MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETTATO C - MK V12D15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851115868

Artikelnummer

PZZMK V12D15

Herstellernummer

MK V12D15

Hersteller

PZZ

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite des Sensors:

17.4 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

49.2 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Höhe des Sensors:

59.7 mm

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...85 °C

Microinterruttore a pulsante filettato con rotella. Temperatura ambiente: Da -25°C a +85°C. Custodia: Custodia in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente ed antiurto. Tipo di terminale: A vite con piastrina autosollevante. Unità di contatto: 1NO+1NC, scatto rapido in deviazione. Grado di protezione massimo: IP65 con copriterminali. Tipo di azionamento: Azione diretta. Azionatore: A pulsante filettato con rotella. Apertura positiva: Sì