Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B010BB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B010BB-DN2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B010BB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851205064

Artikelnummer

PZZNA B010BB-DN2

Herstellernummer

NA B010BB-DN2

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NC scatto rapido (B01), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NC, Apertura positiva: Si.