PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B020BB-DN2W5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B020BB-DN2W5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851170201
Artikelnummer
PZZNA B020BB-DN2W5
Herstellernummer
NA B020BB-DN2W5
Hersteller
PZZ
NA B020BB-DN2W5. Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella con rinvio. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B02). Testa: A pistoncino con rotella - su rinvio a 90 gradi. Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.


