Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B020EB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B020EB-DN5

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B020EB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851199974

Artikelnummer

PZZNA B020EB-DN5

Herstellernummer

NA B020EB-DN5

Hersteller

PZZ

NA B020EB-DN5. Interruttore precablato modulare a pistoncino con canotto filettato M12. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unitàdi contatto: 2NC scatto rapido (B02). Testa: A pistoncino con canotto filettato M12. Tipo di connessione: Connettore in metallo 2NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 5 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.