PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110CB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B110CB-DN2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851151880
Artikelnummer
PZZNA B110CB-DN2
Herstellernummer
NA B110CB-DN2
Hersteller
PZZ
NA B110CB-DN2. Interruttore precablato modulare a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A leva con rotella. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.


