Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110CV-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B110CV-SMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110CV-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851175824

Artikelnummer

PZZNA B110CV-SMK

Herstellernummer

NA B110CV-SMK

Hersteller

PZZ

NA B110CV-SMK. Interruttore precablato modulare a leva angolare regolabile con rotella. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unitàdi contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A leva angolare regolabile con rotella. Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da sotto a 5 poli. Apertura positiva: Sì.