Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112KG-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA B112KG-SMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112KG-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851176357

Artikelnummer

PZZNA B112KG-SMK

Herstellernummer

NA B112KG-SMK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo sagomata regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo sagomata regolabile con rotella Ø20. Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da sotto a 5 poli. Apertura positiva: Sì.