Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112KP-SMKR24 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B112KP-SMKR24 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851246227

Artikelnummer

PZZNA B112KP-SMKR24

Herstellernummer

NA B112KP-SMKR24

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta con regolazione estesa e rotella diam. 20, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita dicontatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole, Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da sotto a 5 poli, Apertura positiva: Si.