Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B120BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B120BB-DMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B120BB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851172120

Artikelnummer

PZZNA B120BB-DMK

Herstellernummer

NA B120BB-DMK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella. Connessione: Connettore M12 da destra.