Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B120BB-DN1 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B120BB-DN1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B120BB-DN1 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851161858

Artikelnummer

PZZNA B120BB-DN1

Herstellernummer

NA B120BB-DN1

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto rapido (B12). Testa: A pistoncino con rotella. Tipo di connessione: Connettore in metallo e cavo in PVC 7x0,5 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 1 m, 7 fili. Apertura positiva: Sì.