PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B120BB-DN4 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B120BB-DN4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851374852
Artikelnummer
PZZNA B120BB-DN4
Herstellernummer
NA B120BB-DN4
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto rapido (B12). Testa: A pistoncino con rotella. Tipo di connessione: Connettore in metallo e cavo in PVC 7x0,5 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 4 m, 7 fili. Apertura positiva: Sì.


