Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B220AB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B220AB-DN5

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B220AB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851149641

Artikelnummer

PZZNA B220AB-DN5

Herstellernummer

NA B220AB-DN5

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: A pistoncino. Tipo di connessione: Connettore in metallo e cavo in PVC 9x0,34 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 5 m, 9 fili. Apertura positiva: Sì.