Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B220BE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA B220BE-DN2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B220BE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851162145

Artikelnummer

PZZNA B220BE-DN2

Herstellernummer

NA B220BE-DN2

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e guarnizione esterna. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella con guarnizione esterna.Connettore: Connettore in metallo con cavo 9x0,34 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 9 fili.