PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B220HE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE AD ASTA - NA B220HE-DN2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851186011
Artikelnummer
PZZNA B220HE-DN2
Herstellernummer
NA B220HE-DN2
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare ad asta flessibile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NO+2NC scatto rapido (B22). Testa: Ad asta flessibile. Tipo di connessione: Connettore in metallo e cavo in PVC 9x0,34 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 9 fili.


