Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA G020BB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NA G020BB-SMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA G020BB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851216138

Artikelnummer

PZZNA G020BB-SMK

Herstellernummer

NA G020BB-SMK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 2NC scatto lento (G02). Testa: A pistoncino con rotella. Tipo di connessione: Connettore M12 da sotto.