Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA G11000 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT - NA G11000

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA G11000 CUSTODIA IN METALLO NA COMPLETA DI UNIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851149979

Artikelnummer

PZZNA G11000

Herstellernummer

NA G11000

Hersteller

PZZ

Custodia in metallo NA completa di unità di contatto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11). Apertura positiva:Sì.