PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNB B11000 CUSTODIA IN METALLO NB COMPLETA DI UNIT - NB B11000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851150593
Artikelnummer
PZZNB B11000
Herstellernummer
NB B11000
Hersteller
PZZ
Custodia in metallo NB completa di unità di contatto. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mmGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.Apertura positiva: Sì.