PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNB B110BB-DN1 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE - NB B110BB-DN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851202988
Artikelnummer
PZZNB B110BB-DN1
Herstellernummer
NB B110BB-DN1
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino con rotella. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 1 m, 5 fili. Apertura positiva: Sì.


