Startseite

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNB B110BB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NB B110BB-SMK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNB B110BB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851176029

Artikelnummer

PZZNB B110BB-SMK

Herstellernummer

NB B110BB-SMK

Hersteller

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino con rotella. Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da sotto a 5 poli. Apertura positiva: Sì.