PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNB B112KF-DH2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NB B112KF-DH2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851257698
Artikelnummer
PZZNB B112KF-DH2
Herstellernummer
NB B112KF-DH2
Hersteller
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo diritta regolabile con rotella diam. 20mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 25 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo diritta regolabile con rotella Ø20. Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PUR halogen free lunghezza 2 m. Apertura positiva: Sì.


